Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCHMATE MP3560 Element de fixare reînchidebil - Pachet De 2 | AA9TDZ 1F219

SCOTCHMATE MP3560 Element de fixare reînchis - Pachet de 2

În stoc
Element: AA9TDZ Model MP3560Crucea Ref: 1F219
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
€598.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare închizător
Tip adezivAdeziv High Tack
Material de susținerePolipropilenă
Culoriclar
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăAuto-împerechere
Lungime5 de ani.
ModelaTăiați la lungime
Forța de forfecare22 psi
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriLungimeForța de forfecareLăţimePreț
SCOTCHMATE SJ3533N Dispozitiv de închidere cu buclă, negru, 1 x 50 yd - Pachet De 3 | AB9HRB 2DEE6 SJ3533N-Negru50 de ani.-1"€800.40
SCOTCHMATE SJ3526N Cârlig de fixare reînchis alb 2 inchi x 50 yd - Pachet De 2 | AB9HRQ 2DEG8 SJ3526N-Alb50 de ani.-2"€1,644.79
SCOTCHMATE SJ3523 Dispozitiv de închidere cu buclă, negru, 1 x 50 yd - Pachet De 3 | AB9HTA 2DEJ3 SJ3523-Negru50 de ani.-1"€1,303.62
SCOTCHMATE SJ3506 Cârlig subțire alb 1 inch x 25 yds - Pachet De 4 | AB9YMT 2GJK7 SJ3506PolipropilenăAlb25 de ani.42.4 psi1"€325.70
SCOTCHMATE SJ3507 buclă subțire albă 1 inch x 25 yds - pachet de 4 | AB9YMU 2GJK8 SJ3507PoliesterAlb25 de ani.18 psi1"€315.76
SCOTCHMATE SJ3522 Cârlig negru 1 inch x 50yds - Pachet De 3 | AB9YMV 2GJK9 SJ3522-Negru50 de ani.-1"€1,303.62
SCOTCHMATE SJ3530 Cârlig negru 1 inch x 50yds - Pachet De 3 | AB9YMW 2GJL2 SJ3530-Negru50 de ani.-1"€617.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCHMATE MP3560 Element de fixare reînchis - Pachet de 2
€598.71 /unitate