Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCOTCHMATE SJ3523 Dispozitiv de închidere cu buclă, negru, 1 x 50 yd - Pachet De 3 | AB9HTA 2DEJ3

SCOTCHMATE SJ3523 Dispozitiv de închidere cu buclă, negru, 1 x 50 yd - Pachet de 3

În stoc
Articol: AB9HTA Model: SJ3523Crucea Ref: 2DEJ3
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
€1,453.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare închizător
CuloriNegru
Lungime50 de ani.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS5806102400
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Caracteristici: Element de fixare cu buclă din nailon rezistent la plastifianți cu adeziv acrilic PSA rezistent la plastifianți pe o căptușeală transparentă de polietilenă de 3.5 mil. HSE ridicat, LSE scăzut. 3.1 mm grosime angrenată.

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriLungimeForța de forfecareLăţimePreț
SCOTCHMATE MP3560 Element de fixare reînchidebil - Pachet De 2 | AA9TDZ 1F219 MP3560Polipropilenăclar5 de ani.22 psi1"€634.11
SCOTCHMATE SJ3533N Dispozitiv de închidere cu buclă, negru, 1 x 50 yd - Pachet De 3 | AB9HRB 2DEE6 SJ3533N-Negru50 de ani.-1"€857.59
SCOTCHMATE SJ3526N Cârlig de fixare reînchis alb 2 inchi x 50 yd - Pachet De 2 | AB9HRQ 2DEG8 SJ3526N-Alb50 de ani.-2"€1,879.18
SCOTCHMATE SJ3506 Cârlig subțire alb 1 inch x 25 yds - Pachet De 4 | AB9YMT 2GJK7 SJ3506PolipropilenăAlb25 de ani.42.4 psi1"€360.56
SCOTCHMATE SJ3507 buclă subțire albă 1 inch x 25 yds - pachet de 4 | AB9YMU 2GJK8 SJ3507PoliesterAlb25 de ani.18 psi1"€360.56
SCOTCHMATE SJ3522 Cârlig negru 1 inch x 50yds - Pachet De 3 | AB9YMV 2GJK9 SJ3522-Negru50 de ani.-1"€1,453.95
SCOTCHMATE SJ3530 Cârlig negru 1 inch x 50yds - Pachet De 3 | AB9YMW 2GJL2 SJ3530-Negru50 de ani.-1"€684.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCOTCHMATE SJ3523 Dispozitiv de închidere cu buclă, negru, 1 x 50 yd - Pachet de 3
€1,453.95 /unitate