Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SEALEX SX0000-0188-0075 Bandă pentru fabricarea garniturii, 3/16 inch x 75 ft, -321 °F până la 500 °F, albă, PTFE | CU2KVQ 45CE53

SEALEX SX0000-0188-0075 Bandă pentru fabricarea garniturii, 3/16 inch x 75 ft, de la -321 grade F până la 500 grade F, albă, PTFE

În stoc
Articol: CU2KVQ Model: SX0000-0188-0075Crucea Ref: 45CE53

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€383.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi adezive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SEALEX SX0000-1000-0020 Bandă pentru fabricarea garniturii, 1 inch x 20 ft, -321 °F până la 500 °F, albă, PTFE | CU2KVH 45CE17 SX0000-1000-0020€1,021.06
SEALEX SX0000-1000-0080 Bandă pentru fabricarea garniturii, 1 inch x 80 ft, -321 °F până la 500 °F, albă, PTFE | CU2KVJ 45CE35 SX0000-1000-0080€3,956.34
SEALEX SX0000-0500-0015 Bandă pentru fabricarea garniturii, 1/2 inch x 15 ft, -321 °F până la 500 °F, albă, PTFE | CU2KVK 45CE25 SX0000-0500-0015€271.52
SEALEX SX0000-0500-0150 Bandă pentru fabricarea garniturii, 1/2 inch x 150 ft, -321 °F până la 500 °F, albă, PTFE | CU2KVL 45CE27 SX0000-0500-0150€2,630.89
SEALEX SX0000-0250-0050 Bandă pentru fabricarea garniturii, 1/4 inch x 50 ft, -321 grade F până la 500 grade F, albă, PTFE | CU2KVM 45CD70 SX0000-0250-0050€383.17
SEALEX SX0000-0125-1000 Bandă pentru fabricarea garniturii, 1/8 inch x 1000 ft, -321 °F până la 500 °F, albă, PTFE | CU2KVN 45CE56 SX0000-0125-1000€3,715.31
SEALEX SX0000-0125-0100 Bandă pentru fabricarea garniturii, 1/8 inch x 100 ft, -321 °F până la 500 °F, albă, PTFE | CU2KVP 45CD71 SX0000-0125-0100€383.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEALEX SX0000-0188-0075 Bandă pentru fabricarea garniturii, 3/16 inch x 75 ft, de la -321 grade F până la 500 grade F, albă, PTFE
€383.17 /unitate