Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kit Pv150 Solarcerts 388a915; Display LCD, baterie | AC8EEK 39N146

SEAWARD Kit de testare Solarlink SS200R Pv150 Solarcerts 388a915; Display LCD, baterie

În stoc
Articol: AC8EEK Model: SS200RCrucea Ref: 39N146
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
€1,491.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de iradiere solară
Oprire automatăDa
Înregistrarea datelorY
AfişaLCD
interfaţăUSB
Sursa de putereBaterie
Temp. Gamă0 până la 50 de grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9030310000
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Contor de iradiere solară conceput pentru a măsura densitățile de flux ale radiațiilor solare emise din emisferă
    • Include un inclinometru încorporat pentru măsurarea pasului acoperișului, o busolă pentru măsurarea orientării acoperișului și un termometru pentru măsurarea aerului ambiant și a temperaturii modulului
    • Se conectează fără fir la PV150 / PV200 / PV210 și Solar Utility Pro pentru a oferi iradiere în timp real
    • Interval de orientare busolă (de la 0 la 360 de grade)
    • Intervalul inclinometrului (de la 0 la 90 de grade)
    • Gama de iradiere (100-1200 W / m2)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Contor de iradiere solară SEAWARD SS100 | AC8EEJ 39N145 SS100€946.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SEAWARD Kit de testare Solarlink SS200R Pv150 Solarcerts 388a915; Display LCD, baterie
€1,491.19 /unitate