Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor electromagnetic de blocare SECURITRON M32BD | AE4JLK 5KZV5

SECURITRON Senzor de legătură electromagnetică M32BD

În stoc
Articol: AE4JLK Model: M32BDCrucea Ref: 5KZV5
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
€826.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electromagnetică
Amp consum @ 12V300mA @ 12VDC
Amp consum @ 24V150mA @ 24VDC
finalizareaBrushed
Forța de deținere (Lb.)600
Tensiune de intrare12 sau 24
Blocare adâncime corp (inch)1-39 / 64
Lungime corp blocare (in).8
Lățimea corpului de blocare1-7 / 8 In.
MaterialOţel inoxidabil
Mfr. SerieM32
Acțiune de deschidereEliberare instantanee
Proiecție din perete2.25 In.
TipSenzor de legătură, comutator de poziție a ușii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.772
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întârziere de lansare (instantanee)
    • Adâncimea plăcii de lovitură (inch) (1/2)
    • Lungimea plăcii de lovitură (inch) (6-1 / 4)

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieTipPreț
Senzor de legătură electromagnetică SECURITRON M32B | AE4JLJ 5KZV4 M32BM32Senzor de legătură€745.59
Senzor electromagnetic de blocare SECURITRON M62BD | AE4JLV 5KZX1 M62BDM62Senzor de legătură, comutator de poziție a ușii€1,032.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SECURITRON Senzor de legătură electromagnetică M32BD
€826.64 /unitate