Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 11761 Raza freze din carbură 1/2 inch Lungime totală 3-1/4 inch | AH8GUP 38TC20

SGS PRO 11761 Raza freze din carbură 1/2 inch Lungime totală 3-1/4 inch

În stoc
Element: AH8GUP Model: 11761Crucea Ref: 38TC20
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
€105.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1.25 "
RPM max28,000
Lungime totală3.25 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG5RA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăModelaNumăr comercialPreț
SGS PRO 11762 Rază freză din carbură 1/2 inch Lungime totală 3 inch | AH8GUQ 38TC21 117623"FrezăSJ5RA€109.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 11761 Raza freze din carbură 1/2 inch Lungime totală 3-1/4 inch
€105.80 /unitate