Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 15858 Freză din carbură inversată 1/2 inch Lungime totală 2-1/2 inch | AH8GUX 38TC27

SGS PRO 15858 Freză din carbură inversată 1/2 inch Lungime totală 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AH8GUX Model: 15858Crucea Ref: 38TC27

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€77.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii3 / 4 "
RPM max28,000
Lungime totală2.5 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaMinge
Număr comercialSD5CO

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiLungime totalăModelaNumăr comercialPreț
SGS PRO 15855 Freză cu carbură inversată 1/2 inch Lungime Tăiată 1 inch | AH8GUU 38TC24 158551"2.75 "CilindruSA5CO€81.87
SGS PRO 15860 Freză din carbură inversată 1/2 inch Lungime totală 3 inch | AH8GUZ 38TC29 158601.25 "3"Arborele ascuțitSG5CO€91.62
SGS PRO 15862 Freză din carbură inversată 1/2 inch Lungime tăiată 7/8 inch | AH8GVB 38TC31 158627 / 8 "2.75 "FrezăSJN5CO€86.02
SGS PRO 15864 Freză din carbură inversată 1/2 inch Lungime totală 2-1/4 inch | AH8GVD 38TC33 158643 / 4 "2.5 "Con inversatSNA5CO€81.78
SGS PRO 15867 Freză din carbură inversată 1/2 inch Lungime totală 3-1/4 inch | AH8GVG 38TC36 158671.25 "3.25 "ConSM5CO€107.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 15858 Freză din carbură inversată 1/2 inch Lungime totală 2-1/2 inch
€77.34 /unitate