Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 15866 Freză din carbură inversată/Naz sferic 1/2 inch SL5CO | AH8GVF 38TC35

SGS PRO 15866 Freză din carbură inversată/Naz sferic 1/2 inch SL5CO

În stoc
Articol: AH8GVF Model: 15866Crucea Ref: 38TC35
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
€113.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1.25 "
RPM max28,000
Lungime totală3"
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaConul cu nasul mingii
Număr comercialSL5CO

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaNumăr comercialPreț
SGS PRO 15859 Freză din carbură inversată/Naz sferic 1/2 inch SF5CO | AH8GUY 38TC28 15859Copac cu nas cu mingeSF5CO€75.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 15866 Freză din carbură inversată/Naz sferic 1/2 inch SL5CO
€113.07 /unitate