Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHANNON INSULTECH IBA-197-1RWL7 Pătură acustică E-C1F9A1B1AH1 6 x 11 x 9 inch | AH4XGA 35PF34

SHANNON INSULTECH IBA-197-1RWL7 Pătură acustică E-C1F9A1B1AH1 6 x 11 x 9 inchi

În stoc
Element: AH4XGA Model: IBA-197-1RWL7Crucea Ref: 35PF34
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
€476.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătură acustică
Tip de fixareClapă cu țesătură cu eliberare rapidă și cabluri din oțel inoxidabil
Înălţime9"
Indoor / OutdoorInterior sau exterior
Lungime6"
Temp. Gamă450 grade F
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.043
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SHANNON INSULTECH IBA-185-1RWN3 Pătură acustică pentru E-C1B9A1B1AM1 5 x 8 x 8 inch | AH4XFM 35PF22 IBA-185-1RWN38"5"8"€305.62
SHANNON INSULTECH IBA-186-1RWL4 Pătură acustică pentru E-C1C9A1B1AH1 5 x 8 x 8 inch | AH4XFN 35PF23 IBA-186-1RWL48"5"8"€323.86
SHANNON INSULTECH IBA-187-1RWP4 Pătură acustică pentru E-C1C9A1B1AN1 5 x 8 x 8 inch | AH4XFP 35PF24 IBA-187-1RWP48"5"8"€320.26
SHANNON INSULTECH IBA-188-1RWN4 Pătură acustică pentru E-C1C9A1B1AM1 5 x 8 x 8 inch | AH4XFQ 35PF25 IBA-188-1RWN48"5"8"€320.26
SHANNON INSULTECH IBA-189-1RWP5 Pătură acustică pentru E-C1D9A1B1AN1 5 x 8 x 8 inch | AH4XFR 35PF26 IBA-189-1RWP58"5"8"€376.29
SHANNON INSULTECH IBA-190-1RWN5 Pătură acustică pentru E-C1D9A1B1AM1 5 x 8 x 8 inch | AH4XFT 35PF27 IBA-190-1RWN58"5"8"€376.29
SHANNON INSULTECH IBA-191-1RWL5 Pătură acustică pentru E-C1D9A1B1AH1 5 x 8 x 8 inch | AH4XFU 35PF28 IBA-191-1RWL58"5"8"€376.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHANNON INSULTECH IBA-197-1RWL7 Pătură acustică E-C1F9A1B1AH1 6 x 11 x 9 inchi
€476.58 /unitate