Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE 23037-0000LF Opritor cu mai multe ture drept 1/2 inch x 3/8 in | AA8NTF 19F890

SHARKBITE 23037-0000LF Oprire cu mai multe ture drept 1/2 inch x 3/8 inch

În stoc
Articol: AA8NTF Model: 23037-0000LFCrucea Ref: 19F890
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
€21.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire trimestrială de alimentare
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDrept
finalizareaCromat
Manipulați materialulAlamă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareComprimare
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă cromată
Temp. Gamă40 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7419910010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE 23037-0000LF Oprire cu mai multe ture drept 1/2 inch x 3/8 inch
€21.74 /unitate