Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U244LF Racord cu împingere cot 1/4 in | AA8NUL 19F919

SHARKBITE U244LF Racord de împingere cu cot 1/4 in

În stoc
Element: AA8NUL Model: U244LFCrucea Ref: 19F919
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
€19.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpDZR alamă
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiEPDM
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7419910010
Tara natalaAU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conectează cupru, Pex și CPVC în orice combinație fără a utiliza lipire, îmbinări sau lipici

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
SHARKBITE U256LF Cot 90 de grade 3/4 in | AA8NQT 19F855 U256LF3 / 4 "€21.94
SHARKBITE U260LF Cot 90 de grade 1 in | AA8NRD 19F865 U260LF1"€50.66
SHARKBITE U272LF Racord de împingere cu cot 1/2 x 3/8 in | AA8NUA 19F909 U272LF1 / 2 "x 3 / 8"€25.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U244LF Racord de împingere cu cot 1/4 in
€19.92 /unitate