Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON A162536 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 1 inch, închis, nealiniat automat | AE2NVD 4YRL8

THOMSON A162536 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 1 inchi, închis, nealiniat automat

În stoc
Articol: AE2NVD Model: A162536Crucea Ref: 4YRL8
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
€193.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile
Între caneluri1.759 mm
Bore Dia.1"
În interiorul Dia. Toleranţă-0.0005
Lungime2.25 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.563 "
PecetluiNu
Auto-aliniereaNu
Diagrama arborelui.1"
Capacitate de încărcare statică350 Lb.
Temp. Gamă600 F
TipOperații Închise
Rezista la temperatura.600 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8482105012
Tara natalaMX

Detalii produs:

Rulmentul pentru bucșă cu bile din oțel de precizie Thomson A162536 este utilizat la roți, motoare, automobile și rotatoare pentru a reduce frecarea pentru mișcarea liniară. Acest rulment cu bile este ideal pentru arborele Clasa S și poate absorbi șocurile, uzura, consumul de energie și zgomotele.

Caracteristici:

  • Acest rulment pentru bucșă cu bile are un design RoundRail care reduce costul și timpul de instalare.
  • Oferă accelerații de până la 450 de picioare/secundă pătrată și viteze de deplasare la starea staționară de până la 10 picioare/secundă fără a utiliza factori de derating.
  • Acest rulment cu bile poate înlocui rulmenții alți cu frecare mare și poate proteja echipamentul de contaminare.
  • Mărește semnificativ productivitatea și eficiența mașinii atunci când este utilizat pentru înlocuirea rulmenților lipiți cu frecare mare.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare statică a acestui rulment cu bile?

A. 350 lb.

Î. Se poate alinia acest rulment cu bile?

A. Acest rulment de bucșă cu bile din oțel Thomson se poate auto-alinia până la 3 grade în toate direcțiile atunci când este instalat într-un bloc de pernă Thomson.

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a rulmentului Thomson A162536 Ball Bushing?

A. 600 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelSlot WidthBore Dia.În interiorul Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăTipRezista la temperatura.LungimePreț
Rulment liniar THOMSON A4812, bucșă cu bile, oțel, 0.25 inchi, închis, fără auto-aliniere | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/- .001-0 - 500 F.Operații Închise-0.75 "€81.98
THOMSON A101824 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 0.625 inchi, închis, nealiniat automat | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- .001-0 - 500 F.Operații Închise-1.5 "€104.68
THOMSON A243848 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 1.5 inch, închis, nealiniat automat | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- .001-0 - 500 F.Operații Închise-3"€367.77
THOMSON A81420 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 0.5 inch, închis, nealiniat automat | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 Lb.185 FOperații Închise400 grade F1.25 "€97.97
THOMSON A122026 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 0.75 inchi, închis, nealiniat automat | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 Lb.600 FOperații Închise600 grade F1.625 "€104.28
Rulment liniar THOMSON A101824SS, bucșă cu bile, oțel, 0.625 inchi, închis, nealiniat automat | AF9HVJ 2LET7 A101824SS-0.625 "+/- .001-0 - 600 F.Operații Închise-1.5 "€223.77
THOMSON A324864 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 2 inchi, închis, nealiniat automat | AF9HVK 2LEU6 A324864-2"+/- .001-0 - 500 F.Operații Închise-4"€646.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON A162536 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 1 inchi, închis, nealiniat automat
€193.54 /unitate