Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON A81420 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 0.5 inch, închis, nealiniat automat | AE2NVB 4YRL6

THOMSON A81420 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 0.5 inchi, închis, nealiniat automat

În stoc
Articol: AE2NVB Model: A81420Crucea Ref: 4YRL6
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
€97.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile
Între caneluri0.967 mm
Bore Dia.0.5 "
În interiorul Dia. Toleranţă-0.0005
Lungime1.25 "
Materialdelrin
În afara Dia.0.875 "
PecetluiDa
Auto-aliniereaDa
Diagrama arborelui.0.5 "
Capacitate de încărcare statică85 Lb.
Temp. Gamă185 F
TipOperații Închise
Rezista la temperatura.400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8482105012
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelSlot WidthBore Dia.În interiorul Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăTipRezista la temperatura.LungimePreț
Rulment liniar THOMSON A4812, bucșă cu bile, oțel, 0.25 inchi, închis, fără auto-aliniere | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/- .001-0 - 500 F.Operații Închise-0.75 "€81.98
THOMSON A101824 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 0.625 inchi, închis, nealiniat automat | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- .001-0 - 500 F.Operații Închise-1.5 "€104.68
THOMSON A243848 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 1.5 inch, închis, nealiniat automat | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- .001-0 - 500 F.Operații Închise-3"€367.77
THOMSON A122026 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 0.75 inchi, închis, nealiniat automat | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 Lb.600 FOperații Închise600 grade F1.625 "€104.28
THOMSON A162536 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 1 inch, închis, nealiniat automat | AE2NVD 4YRL8 A162536-1"-0.0005350 Lb.600 FOperații Închise600 grade F2.25 "€193.54
Rulment liniar THOMSON A101824SS, bucșă cu bile, oțel, 0.625 inchi, închis, nealiniat automat | AF9HVJ 2LET7 A101824SS-0.625 "+/- .001-0 - 600 F.Operații Închise-1.5 "€223.77
THOMSON A324864 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 2 inchi, închis, nealiniat automat | AF9HVK 2LEU6 A324864-2"+/- .001-0 - 500 F.Operații Închise-4"€646.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON A81420 Rulment liniar, bucșă cu bile, oțel, 0.5 inchi, închis, nealiniat automat
€97.97 /unitate