Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U3531LF Conector robinet 1/4 x 1/2 inch Push | AA8NUF 19F914

SHARKBITE U3531LF Conector pentru robinet 1/4 x 1/2 inch

În stoc
Articol: AA8NUF Model: U3531LFCrucea Ref: 19F914
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
€15.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector robinet
Material de bazăMetal
Material corpAlamă DZR cromată
Tip conexiuneTub x FNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7419910010
Tara natalaAU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U3531LF Conector pentru robinet 1/4 x 1/2 inch
€15.21 /unitate