Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U362LF Tee Push To Connect 1/2 In | AA8NQY 19F860

SHARKBITE U362LF Tee Push pentru a conecta 1/2 in

În stoc
Element: AA8NQY Model: U362LFCrucea Ref: 19F860
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
€23.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material de bazăMetal
Material corpDZR alamă
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiEPDM
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS7412200045
Tara natalaAU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conectează cupru, Pex și CPVC în orice combinație fără a utiliza lipire, îmbinări sau lipici

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
SHARKBITE U370LF Tee Push To Connect 3/4 In | AA8NRC 19F864 U370LF3 / 4 "€27.29
SHARKBITE U374LF Tee Push To Connect 1 In | AA8NTB 19F886 U374LF1"€63.48
SHARKBITE U358LF Tee Push Fitting 1/4 In | AA8NTZ 19F908 U358LF1 / 4 "€30.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U362LF Tee Push pentru a conecta 1/2 in
€23.73 /unitate