Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARON PIPING S2046CR040030 Reductor concentric 4 x 3 inch, oțel inoxidabil 316l | AB3EXW 1RUE1

SHARON PIPING S2046CR040030 Reductor concentric 4 x 3 inci, oțel inoxidabil 316l

În stoc
Articol: AB3EXW Model: S2046CR040030Crucea Ref: 1RUE1
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
€96.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor concentric
Material corp316L din oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudura cu nasturi
Dimensiunea conductei4 "x 3"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7307230000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SHARON PIPING S2046CR010006 Reductor concentric 1 x 3/4 inch 316l oțel inoxidabil | AB3EXN 1RUD3 S2046CR0100061 "x 3/4"€79.84
SHARON PIPING S2046CR012010 Reductor concentric 1 1/4 x 1 inch, oțel inoxidabil 316l | AB3EXP 1RUD4 S2046CR0120101-1 / 4 "x 1"€110.50
SHARON PIPING S2046CR014010 Reductor concentric 1 1/2 x 1 inch, oțel inoxidabil 316l | AB3EXQ 1RUD5 S2046CR0140101-1 / 2 "x 1"€45.47
SHARON PIPING S2046CR020010 Reductor concentric 2 x 1 inch 316l oțel inoxidabil | AB3EXR 1RUD6 S2046CR0200102 "x 1"€63.82
SHARON PIPING S2046CR020014 Reductor concentric 2 x 1 1/2 inch 316l oțel inoxidabil | AB3EXT 1RUD7 S2046CR0200142 "x 1-1 / 2"€51.63
SHARON PIPING S2046CR024014 Reductor concentric 2 1/2 x 1 1/2 in | AB3EXU 1RUD8 S2046CR0240142-1/2" x 1-1/2"€210.82
SHARON PIPING S2046CR030020 Reductor concentric 3 x 2 inch 316l oțel inoxidabil | AB3EXV 1RUD9 S2046CR0300203 "x 2"€82.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARON PIPING S2046CR040030 Reductor concentric 4 x 3 inci, oțel inoxidabil 316l
€96.04 /unitate