Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARON PIPING S5034IN012010 Inserție de reducere 1 1/4 x 1 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FUU 1LUF3

SHARON PIPING S5034IN012010 Reducing Insert 1 1/4 x 1 Inch 304 Stainless Steel

În stoc
Articol: AB2FUU Model: S5034IN012010Crucea Ref: 1LUF3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€45.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de reducere
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.1.25 "
Dimensiunea conductei1-1 / 4 "x 1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SHARON PIPING S5034IN014012 Inserție de reducere 1 1/2 x 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FUW 1LUF5 S5034IN0140121 5 / 16 "1-1/2" x 1-1/4"€56.29
SHARON PIPING S5034IN020014 Inserție de reducere 2 x 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FUY 1LUF7 S5034IN0200141.5 "2 "x 1-1 / 2"€85.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARON PIPING S5034IN012010 Reducing Insert 1 1/4 x 1 Inch 304 Stainless Steel
€45.45 /unitate