Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARON PIPING S5034IN020014 Inserție de reducere 2 x 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FUY 1LUF7

SHARON PIPING S5034IN020014 Reducing Insert 2 x 1 1/2 Inch 304 Stainless Steel

În stoc
Element: AB2FUY Model: S5034IN020014Crucea Ref: 1LUF7
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
€85.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de reducere
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.1.5 "
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SHARON PIPING S5034IN012010 Inserție de reducere 1 1/4 x 1 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FUU 1LUF3 S5034IN0120101.25 "1-1 / 4 "x 1"€45.45
SHARON PIPING S5034IN014012 Inserție de reducere 1 1/2 x 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FUW 1LUF5 S5034IN0140121 5 / 16 "1-1/2" x 1-1/4"€56.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARON PIPING S5034IN020014 Reducing Insert 2 x 1 1/2 Inch 304 Stainless Steel
€85.14 /unitate