Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARON PIPING S5034X 020 Cross 2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FWF 1LUN1

SHARON PIPING S5034X 020 Cruce 2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi

În stoc
Element: AB2FWF Model: S5034X 020Crucea Ref: 1LUN1
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
€449.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.2-57/64 "
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SHARON PIPING S5034X 001 Cross 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FVN 1LUK3 S5034X 00115053 / 64 "1 / 8 "€84.12
SHARON PIPING S5034X 002 Cross 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FVQ 1LUK5 S5034X 00215053 / 64 "1 / 4 "€63.97
SHARON PIPING S5034X 003 Cross 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FVT 1LUK7 S5034X 00315063 / 64 "3 / 8 "€77.29
SHARON PIPING S5034X 004 Cross 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FVV 1LUK9 S5034X 0041501-13/64 "1 / 2 "€78.50
SHARON PIPING S5034X 006 Cross 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FVX 1LUL2 S5034X 0061501-13/32 "3 / 4 "€89.30
SHARON PIPING S5034X 010 Cross 1 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FVZ 1LUL4 S5034X 01030001-47/64 "1"€162.89
SHARON PIPING S5034X 012 Cruce 1 1/4 inch oțel inoxidabil 304 | AB2FWB 1LUL6 S5034X 01230002-7/64 "1.25 "€271.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARON PIPING S5034X 020 Cruce 2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi
€449.36 /unitate