Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARON PIPING S5036T 003 Tee 3/8 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 316 | AC3KEU 2UB66

SHARON PIPING S5036T 003 Tee 3/8 inch Soclu sudură Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AC3KEU Model: S5036T 003Crucea Ref: 2UB66
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
€43.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@150 grade F
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.63 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307230000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FVA 1LUF9 S5034T 012304 oțel inoxidabil3000 psi2-7/64 "1.25 "€136.21
SHARON PIPING S5034T 014 Tee 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FVC 1LUH2 S5034T 014304 oțel inoxidabil3000 psi2-23/64 "1.5 "€190.48
SHARON PIPING S5034T 020 Tee 2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T 020304 oțel inoxidabil3000 psi2-57/64 "2"€267.45
SHARON PIPING S5036T 012 Tee 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FXL 1LUV8 S5036T 012316 oțel inoxidabil3000 psi2-7/64 "1.25 "€161.27
SHARON PIPING S5036T 014 Tee 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2FXN 1LUW1 S5036T 014316 oțel inoxidabil3000 psi2-23/64 "1.5 "€214.15
SHARON PIPING S5036T 020 Tee 2 inch 316 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T 020316 oțel inoxidabil3000 psi2-57/64 "2"€479.66
SHARON PIPING S5036T 001 Tee 1/8 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 316 | AC3KER 2UB64 S5036T 001316 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F11 / 16 "1 / 8 "€44.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARON PIPING S5036T 003 Tee 3/8 inch Soclu sudură Oțel inoxidabil 316
€43.67 /unitate