SHARPE VALVES SV53036TE040 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9

SHARPE VALVES SV53036TE040 Supapa cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 4 In

În stoc
Articol: AC8MLZ Model: SV53036TE040Crucea Ref: 3CFV9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,895.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialul304 oțel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1000 psi
Dimensiunea conductei4"
PortComplet
Material sigiliuRTFE
Material scaunRTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăAuto-reglare
Temp. Gamă0 de grade până la 450 de grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4675
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip tulpinăManipulați materialulTip mânerStructura supapeiPresiune maximăDimensiunea conducteiPortMaterial sigiliuPreț
SHARPE VALVES SV54576DMH004 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004Dovadă de explozieOțel zincat cu grip din PVCÎntoarcerea primăverii2-PieceWOG de 2000 psi1 / 2 "StandardPTFE€259.64
SHARPE VALVES SV54576DMH006 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Dovadă de explozieOțel inoxidabil 304 cu grip din PVCÎntoarcerea primăverii2-PieceWOG de 2000 psi3 / 4 "StandardPTFE€323.13
SHARPE VALVES SV54576DMH010 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Dovadă de explozieOțel inoxidabil 304 cu mâner din plasticÎntoarcerea primăverii2-PieceWOG de 2000 psi1"StandardPTFE€407.72
SHARPE VALVES SV53036TE024 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 2-1/2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Auto-reglare304 oțel inoxidabilManetă de blocare3-PieceWOG de 1000 psi2.5 "CompletRTFE€787.06
SHARPE VALVES SV53036TE030 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Auto-reglare304 oțel inoxidabilManetă de blocare3-PieceWOG de 1000 psi3"CompletRTFE€1,076.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV53036TE040 Supapa cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 4 In
€1,895.48 /unitate