SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RED Lampă cu incandescență de căldură 250 Watt roșu | AH3BEA 30ZX22

SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RED Lampa cu incandescenta de caldura 250 Watt rosu

În stoc
Element: AH3BEA Model: 250R40/HT/REDCrucea Ref: 30ZX22

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€42.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de căldură cu incandescență
Durata medie de viață a becului5000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Unghiul fasciculului105 grade
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.5"
Finisaj lampaRoșu
Tip lămpiIncandescent
Distribuția luminiiinundație
Ieșire ușoarăFără temperatură de culoare nominală, roșu
Max. Lungime totală6.5 "
Forma generală a lămpiiR
Aplicație primarăLămpi de căldură
Serviciu durNu
Rezistent la spargereDa
Cu trei căiNu
TipReflector
Voltaj120
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1497
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Forma becului: R40
    • Dimmable: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD 250R40/HT/RED Lampa cu incandescenta de caldura 250 Watt rosu
€42.75 /unitate