Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 52011 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTL 14M010

SHAW PLUGS 52011 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren

În stoc
Element: AA6PTL Model: 52011Crucea Ref: 14M010

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€94.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
Material corpOțel zincat
Manipulați materialulAlamă
În interiorul Dia.3.44 "Până la 3.818"
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Presiunea aeruluiPână la 5 psi
Max. Diametru3.853 "
Min. Dia.3.44 "
Dimensiune nominală3.5 "
TipTurn-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț
SHAW PLUGS 52010 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3-1/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTK 14M009 520103.25 "3.13 "Până la 3.474"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€89.09
SHAW PLUGS 52012 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3-3/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTM 14M011 520123.75 "3.69 "Până la 4.096"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€98.24
SHAW PLUGS 52013 Dop de expansiune mecanică, dimensiunea de 4 inci, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTN 14M012 520134"3.97 "Până la 4.407"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€100.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 52011 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren
€94.73 /unitate