Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KITS DE ROTULE SHEPHERD60MMS74G Montare pe placă de 60 mm 1 x 1 Pk5 | AF7GXV 21AH79

SHEPHERD CASTER KITS60MMS74G Montare pe placă de 60 mm 1 x 1 Pk5

În stoc
Articol: AF7GXV Model: KITS60MMS74GCrucea Ref: 21AH79

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMuntele rotativ
Distanțarea găurilor1 "x 1"
Spațiul interior al găurilor1 "x 1"
Bolt de montare Dia.1 / 4 "
Tip montarePlaca, 60 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8716900000

Variante de produs

ProdusModelTip montarePreț
ROTUL CIOBAN UT75-07 Tijă 75mm Pk5 | AE6XGZ 5VT57 UT75-07tijă€0.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEPHERD CASTER KITS60MMS74G Montare pe placă de 60 mm 1 x 1 Pk5
€1.40 /unitate