Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHEPHERD CASTER PEC30637GR-TPU03(GG) Swivel Stem Caster 3 Inch 120 Lb Polyurethane | AC8XLZ 3ENR6

SHEPHERD CASTER PEC30637GR-TPU03(GG) Rolă pivotantă cu tijă 3 inch 120 lb poliuretan

În stoc
Element: AC8XLZ Model: PEC30637GR-TPU03 (GG)Crucea Ref: 3ENR6
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
€2.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Finisaj cadruNylon umplut cu sticlă
Rating de încărcare120 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală4-5/16 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.3/8 "-16
Lungimea tijei3 / 4 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Dimensiune de filet3 / 8-16
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip tulpinăFrână cu rotire inclusăCuloarea nucleuluiDimensiune de filetRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorArticolPreț
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-SKW31(CK)B Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 120 lb | AC8XLK 3ENN3 PEC30223BK-SKW31 (CK) BInel de frecareDaNegru-Bilă de precizieclar3"Rola rotativă a tijei cu frână€4.46
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-TPU03(KK) Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 120 lb poliuretan | AC8XLL 3ENN4 PEC30223BK-TPU03 (KK)Inel de frecareNuNegru-Delrin(R)Negru3"Rola rotativă a tijei€1.46
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-TPU03(KK)B Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 120 lb | AC8XLM 3ENN5 PEC30223BK-TPU03 (KK) BInel de frecareDaNegru-Delrin(R)Negru3"Rola rotativă a tijei cu frână€1.69
SHEPHERD CASTER PEC30223GR-TPU03(GG) Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 120 lb poliuretan | AC8XLN 3ENN8 PEC30223GR-TPU03 (GG)Inel de frecareNuGri-Delrin(R)Gri3"Rola rotativă a tijei€2.04
SHEPHERD CASTER PEC30223GR-TPU03(GG)B Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 120 lb | AC8XLP 3ENN9 PEC30223GR-TPU03 (GG) BInel de frecareDaGri-Delrin(R)Gri3"Rola rotativă a tijei cu frână€2.27
SHEPHERD CASTER PEC30507BK-SKW31(CK)B Rolă pivotantă cu tijă cu frână 3 inchi 120 lb | AC8XLR 3ENP2 PEC30507BK-SKW31 (CK) BFiletatDaNegru5 / 16-18Bilă de precizieclar3"Rola rotativă a tijei cu frână€4.37
SHEPHERD CASTER PEC30507GR-TPU03(GG) Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 120 lb poliuretan | AC8XLV 3ENP7 PEC30507GR-TPU03 (GG)FiletatNuGri5 / 16-18Delrin(R)Gri3"Rola rotativă a tijei€2.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEPHERD CASTER PEC30637GR-TPU03(GG) Rolă pivotantă cu tijă 3 inch 120 lb poliuretan
€2.02 /unitate