Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROȚĂ ȘEPHERD PGS30120ZN-TPR21(GG) Roată cu placă pivotantă 210 lb 3 inchi diametru | AB9XGT 2G053

SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPR21(GG) Rolă cu placă pivotantă 210 lb 3 inchi diametru

În stoc
Articol: AB9XGT Model: PGS30120ZN-TPR21(GG)Crucea Ref: 2G053
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
€23.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru85 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-3/4"
Rating de încărcare210 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3 / 4 x 3 "
Inălțime totală4.25 "
Dimensiunea plăcii2-5/8 x 3-3/4"
Grosimea farfuriei0.125 "
PlÅcuĠaC
Pista de curseMinge dublă
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-30 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
ROȚĂ ȘEPHERD PGS30120ZN-TPU21(GG) Rolă cu placă pivotantă 250 lb 3 inchi diametru | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nu0 - 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€22.19
ROȚĂ CIOBAN PGS40120ZN-TPU22(GG) Rotă cu placă pivotantă 300 lb 4 inch diametru | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nu300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€24.87
ROȚĂ ȘEPHERD PGS50120ZN-TPU22(GG) Roată cu placă pivotantă 315 lb 5 inci diametru | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nu300 - 999 lb.315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"€42.73
ROȚĂ ȘEPHERD PGS60120ZN-TPR33(GG) Roată cu placă pivotantă 300 lb 6 inch diametru | AC8XNJ 3ENX7 PGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nu300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€36.89
ROȚĂ ȘEPHERD PGS60120ZN-TPU33(GG) Rolă cu placă pivotantă 300 lb 6 inch diametru | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nu300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€36.03
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33(GG)TB Rotă cu placă pivotantă cu frână 300 lb 6 inchi diametru | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Da300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€45.79
ROȚĂ CIOBAN PGS50120ZN-TPU22(BG) Rolă cu placă pivotantă 5 x 1-1/4 | AF9EYY 29XW86 PGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Nu300 - 999 lb.315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€36.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPR21(GG) Rolă cu placă pivotantă 210 lb 3 inchi diametru
€23.34 /unitate