Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROȚĂ SEPHERD PGS50741ZN-TPR22(GG) Rolă pivotantă cu tijă 280 lb 5 inch cauciuc | AF9EYX 29XW85

SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Swivel Stem Caster 280 Lb 5 Inch Rubber

În stoc
Articol: AF9EYX Model: PGS50741ZN-TPR22(GG)Crucea Ref: 29XW85
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
€48.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare280 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală6.125 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.1/2 "-13
Lungimea tijei1"
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Dimensiune de filet1 / 2-13
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8716900000

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiMaterialul roții rotativeCuloarea nucleuluiDimensiune de filetRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 120 lb poliuretan | AC8XMV 3ENV7 POM30637BC-VPR33 (CK)3 / 4 "poliuretanNegru3 / 8-16Bilă de precizieclar3"poliuretan€5.89
SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Rotă pivotantă cu tijă 120 lb gri | AG6WPX 49H628 PRE30532ZN-TPU3 / 4 "poliuretanGri5 / 16-18SimpluGri3"poliuretan€1.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Swivel Stem Caster 280 Lb 5 Inch Rubber
€48.69 /unitate