Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tahometru SHIMPO DT-207LR 6 - 99 999 Rpm | AF7MHG 21YD76

SHIMPO DT-207LR Tahometru 6 - 99 999 Rpm

În stoc
Element: AF7MHG Model: DT-207LRCrucea Ref: 21YD76
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
€544.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKilometraj
Certificat de calibrareNIST
AfişaLED cu 5 cifre
Sursă de luminăLaser
MemorieUltima / Min / Max
Viteză0.11 până la 3810 M / Min
Distanța de lucru20 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS9029205000

Detalii produs:

    • Precizie de viteză (+/- 0.06% din citire +/- 1 cifră)
    • Viteza (FPM) (0.4-12,500)
    • Interval RPM de contact (6-99,999)
    • Precizie RPM (+/- 0.06% din citire +/- 1 cifră)
    • Contact / Noncontact (Contact și noncontact)

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareAfişaArticolGama RPMVitezăVitezePreț
Tahometru de contact SHIMPO DT-105A LCD 0.05 până la 12 500 fpm | AB6MFT 21YD66 DT-105ADaLCD cu 5 cifreKilometraj0.10 la 25,0000.02 până la 3810 M / Min0.05 până la 12,500 fpm€483.24
Tahometru de contact SHIMPO DT-107A LED 0.05 până la 12 500 fpm | AB6MFU 21YD67 DT-107ADaLED cu 5 cifreKilometraj0.10 la 25,0000.02 până la 3810 M / Min0.05 până la 12,500 fpm€491.65
Tahometru de contact SHIMPO DT-205LR LCD 0.4 până la 12 500 fpm | AB6MFV 21YD75 DT-205LRDaLCD cu 5 cifreKilometraj6 la 99,9990.11 până la 3810 M / Min0.4 până la 12,500 fpm€587.54
Tahometru de contact SHIMPO DT-207LR-S12 LED 0.8 până la 25000 fpm | AB6MFW 21YD78 DT-207LR-S12DaLED cu 5 cifreKilometraj6 la 99,9990.23 până la 7620 M / Min0.8 până la 25,000 fpm€615.29
Tahometru SHIMPO DT-105A-S12 0.10 - 25000 Rpm | AF7MHE 21YD68 DT-105A-S12NISTLCD cu 5 cifreKilometraj-0.03 până la 7620 M / Min-€570.87
Tahometru SHIMPO DT-107A-S12 0.10 - 25000 Rpm | AF7MHF 21YD69 DT-107A-S12NISTLED cu 5 cifreKilometraj-0.03 până la 7620 M / Min-€642.51
Tahometru SHIMPO DT-205LR-S12 6 - 99 999 Rpm | AF7MHH 21YD77 DT-205LR-S12NISTLCD cu 5 cifreKilometraj-0.23 până la 7620 M / Min-€624.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHIMPO DT-207LR Tahometru 6 - 99 999 Rpm
€544.78 /unitate