Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tahometru SHIMPO DT-105A-S12 0.10 - 25000 Rpm | AF7MHE 21YD68

SHIMPO DT-105A-S12 Tahometru 0.10 - 25000 rpm

În stoc
Articol: AF7MHE Model: DT-105A-S12Crucea Ref: 21YD68
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
€570.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKilometraj
Certificat de calibrareNIST
AfişaLCD cu 5 cifre
MemorieUltima / Min / Max
Viteză0.03 până la 7620 M / Min

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS9029205000

Detalii produs:

    • Precizie de viteză (+/- 0.06% din citire +/- 1 cifră)
    • Viteza (FPM) (0.10-25,000)
    • Interval RPM de contact (0.10-25,000)
    • Precizie RPM (+/- 0.06% din citire +/- 1 cifră)
    • Contact / necontact (contact)

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareAfişaArticolGama RPMVitezăVitezePreț
Tahometru de contact SHIMPO DT-105A LCD 0.05 până la 12 500 fpm | AB6MFT 21YD66 DT-105ADaLCD cu 5 cifreKilometraj0.10 la 25,0000.02 până la 3810 M / Min0.05 până la 12,500 fpm€483.24
Tahometru de contact SHIMPO DT-107A LED 0.05 până la 12 500 fpm | AB6MFU 21YD67 DT-107ADaLED cu 5 cifreKilometraj0.10 la 25,0000.02 până la 3810 M / Min0.05 până la 12,500 fpm€491.65
Tahometru de contact SHIMPO DT-205LR LCD 0.4 până la 12 500 fpm | AB6MFV 21YD75 DT-205LRDaLCD cu 5 cifreKilometraj6 la 99,9990.11 până la 3810 M / Min0.4 până la 12,500 fpm€587.54
Tahometru de contact SHIMPO DT-207LR-S12 LED 0.8 până la 25000 fpm | AB6MFW 21YD78 DT-207LR-S12DaLED cu 5 cifreKilometraj6 la 99,9990.23 până la 7620 M / Min0.8 până la 25,000 fpm€615.29
Tahometru SHIMPO DT-107A-S12 0.10 - 25000 Rpm | AF7MHF 21YD69 DT-107A-S12NISTLED cu 5 cifreKilometraj-0.03 până la 7620 M / Min-€642.51
Tahometru SHIMPO DT-207LR 6 - 99 999 Rpm | AF7MHG 21YD76 DT-207LRNISTLED cu 5 cifreKilometraj-0.11 până la 3810 M / Min-€544.78
Tahometru SHIMPO DT-205LR-S12 6 - 99 999 Rpm | AF7MHH 21YD77 DT-205LR-S12NISTLCD cu 5 cifreKilometraj-0.23 până la 7620 M / Min-€624.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHIMPO DT-105A-S12 Tahometru 0.10 - 25000 rpm
€570.87 /unitate