Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker L606-08W/M8 Lubrificator pentru conducte de aer 1 inch | AB6KHM 21U846

PARKER Lubrificator L606-08W/M8 pentru conducte de aer 1 inch

În stoc
Articol: AB6KHM Model: L606-08W / M8Crucea Ref: 21U846

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€527.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant de linie de aer
Tipul de ajustareŞurubelniţă
Material corpzinc
Material bolzinc
Dimensiunea bolului16 uncie
Fă-miPolicarbonat
Înălţime9.88 "
mânerPlastic
Lungime4.97 "
Materialzinc
Max. curgereCfm 350
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.150 F
NPT1"
Capacitatea uleiului16 uncie
Inălțime totală9.88 "
Lungime totală4.97 "
Lățimea totală4.97 "
Curse de țeavă (ft.)25
Dimensiunea conductei1 "NPT
Lăţime4.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alimentare cu ulei (ceață)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDimensiunea boluluiÎnălţimeLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiLăţimeLungimePreț
Parker 16L14BE Lubrificator pentru conducte de aer 1/4 inch | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1/4 "NPT2.74 "2.81 "€291.72
Parker 16L24BE Lubrificator pentru conducte de aer 3/8 inch | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3/8 "NPT2.74 "2.81 "€295.02
Parker 16L34BE Lubrificator pentru conducte de aer 1/2 inch | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1/2 "NPT2.74 "2.81 "€296.80
Parker 17L34BE Lubrificator pentru conducte de aer, 1/2 inch, 90 PCM, policarbonat | AB6KGY 21U830 17L34BE9.09 "6 uncie9.09 "3.24 "3.25 "1/2 "NPT3.25 "3.24 "€336.37
Parker 17L44BE Lubrificator pentru conducte de aer 3/4 inch | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 uncie9.09 "3.24 "3.25 "3/4 "NPT3.25 "3.24 "€324.24
Parker L606-06W/M8 Lubrificator pentru conducte de aer 3/4 inch | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 uncie9.88 "4.97 "4.97 "3/4 "NPT4.97 "4.97 "€517.24
Parker L606-12W/M8 Lubrificator pentru conducte de aer, 1-1/2 inch, zinc, dom din policarbonat | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 uncie10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€539.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Lubrificator L606-08W/M8 pentru conducte de aer 1 inch
€527.34 /unitate