Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker L606-06W/M8 Lubrificator pentru conducte de aer 3/4 inch | AB6KHL 21U845

PARKER L606-06W/M8 Lubrificator pentru conducte de aer 3/4 inch

În stoc
Articol: AB6KHL Model: L606-06W / M8Crucea Ref: 21U845
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
€556.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant de linie de aer
Tipul de ajustareŞurubelniţă
Material corpzinc
Material bolzinc
Dimensiunea bolului16 uncie
Fă-miPolicarbonat
Înălţime9.88 "
mânerPlastic
Lungime4.97 "
Materialzinc
Max. curgereCfm 325
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.150 F
NPT3 / 4 "
Capacitatea uleiului16 uncie
Inălțime totală9.88 "
Lungime totală4.97 "
Lățimea totală4.97 "
Curse de țeavă (ft.)25
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
Lăţime4.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.853
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alimentare cu ulei (ceață)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDimensiunea boluluiÎnălţimeLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiLăţimeLungimePreț
Parker 16L14BE Lubrificator pentru conducte de aer 1/4 inch | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1/4 "NPT2.74 "2.81 "€302.62
Parker 16L24BE Lubrificator pentru conducte de aer 3/8 inch | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3/8 "NPT2.74 "2.81 "€305.31
Parker 16L34BE Lubrificator pentru conducte de aer 1/2 inch | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1/2 "NPT2.74 "2.81 "€313.35
Parker 17L34BE Lubrificator pentru conducte de aer, 1/2 inch, 90 PCM, policarbonat | AB6KGY 21U830 17L34BE9.09 "6 uncie9.09 "3.24 "3.25 "1/2 "NPT3.25 "3.24 "€354.52
Parker 17L44BE Lubrificator pentru conducte de aer 3/4 inch | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 uncie9.09 "3.24 "3.25 "3/4 "NPT3.25 "3.24 "€341.62
Parker L606-08W/M8 Lubrificator pentru conducte de aer 1 inch | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 uncie9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€560.85
Parker L606-12W/M8 Lubrificator pentru conducte de aer, 1-1/2 inch, zinc, dom din policarbonat | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 uncie10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€593.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L606-06W/M8 Lubrificator pentru conducte de aer 3/4 inch
€556.12 /unitate