Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker 17L34BE Lubrificator pentru conducte de aer, 1/2 inch, 90 PCM, policarbonat | AB6KGY 21U830

PARKER 17L34BE Lubrificator pentru conducte de aer, 1/2 inch, 90 PCM, policarbonat

În stoc
Element: AB6KGY Model: 17L34be.Crucea Ref: 21U830
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
€354.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant de linie de aer
Tipul de ajustareŞurubelniţă
Material corpzinc
Material bolzinc
Dimensiunea bolului6 uncie
Fă-miPolicarbonat
Înălţime9.09 "
mânerPlastic
Lungime3.24 "
Materialzinc
Max. curgereCfm 90
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 F
NPT1 / 2 "
Capacitatea uleiului6 uncie
Inălțime totală9.09 "
Lungime totală3.24 "
Lățimea totală3.25 "
Curse de țeavă (ft.)100
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lubrificator cu micro-cețuri Prep-Air II, ideal pentru utilizarea cu sisteme pneumatice pentru a asigura livrarea proporțională a uleiului într-o gamă largă de fluxuri de aer
    • Supapă cu ac de precizie pentru reglarea ratei de livrare și garnituri de nitril pentru uleiuri rezistente
    • Dispune de o cupolă de vedere clară pentru verificarea nivelului lichidului cu vizibilitate de 360 ​​de grade
    • Port NPT cu debit mare pentru a furniza debite de până la 90 scfm și pentru a gestiona atât aplicații cu debit scăzut, cât și cu debit mare, cu fluxuri de aer constante sau în schimbare

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDimensiunea boluluiÎnălţimeLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiLăţimeLungimePreț
Parker 16L14BE Lubrificator pentru conducte de aer 1/4 inch | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1/4 "NPT2.74 "2.81 "€302.62
Parker 16L24BE Lubrificator pentru conducte de aer 3/8 inch | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3/8 "NPT2.74 "2.81 "€305.31
Parker 16L34BE Lubrificator pentru conducte de aer 1/2 inch | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1/2 "NPT2.74 "2.81 "€313.35
Parker 17L44BE Lubrificator pentru conducte de aer 3/4 inch | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 uncie9.09 "3.24 "3.25 "3/4 "NPT3.25 "3.24 "€341.62
Parker L606-06W/M8 Lubrificator pentru conducte de aer 3/4 inch | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 uncie9.88 "4.97 "4.97 "3/4 "NPT4.97 "4.97 "€556.12
Parker L606-08W/M8 Lubrificator pentru conducte de aer 1 inch | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 uncie9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€560.85
Parker L606-12W/M8 Lubrificator pentru conducte de aer, 1-1/2 inch, zinc, dom din policarbonat | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 uncie10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€593.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 17L34BE Lubrificator pentru conducte de aer, 1/2 inch, 90 PCM, policarbonat
€354.52 /unitate