Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHIMPO FGE-5XY Digital Force Gauge 5 lbs LCD 4 cifre | AH9LZM 40JZ96

SHIMPO FGE-5XY Digital Force Gauge 5 lbs LCD cu 4 cifre

În stoc
Articol: AH9LZM Model: FGE-5XYCrucea Ref: 40JZ96
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
€1,061.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Acuratete+/- 0.2% FS
Oprire automatăDa
AfişaLCD cu 4 cifre
Moduri de măsurareMod de urmărire în timp real, Mod de vârf
Unități de măsurareLiră, Kilogram sau Newton
Sursa de putereAdaptor AC/Încărcător
Gamă0 până la 5 Lbs.
Rezoluţie0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 N
Rata de eșantionare1000 Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)18.29
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereGamăRezoluţiePreț
SHIMPO FGV-0.5XY Digital Force Gauge Gama 8 uncii Usb | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,696.06
SHIMPO FGV-1XY Interval digital de forță 16 uncii Usb | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,696.06
SHIMPO FGV-2XY Digital Force Gauge Interval 32 uncii Usb | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,639.03
SHIMPO FGV-5XY Interval digital de forță 5 Lb Usb | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca5 lb, 2 Kg, 20 N0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 N€1,639.03
SHIMPO FGV-10XY Interval digital de forță 10 Lb Usb | AD9MDB 4TLC8 FGV-10XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca10 lb, 5 Kg, 50 N0.01 lb, 0.001 Kg, 0.01 N€1,639.03
SHIMPO FGV-20XY Interval digital de forță 20 Lb Usb | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca20 lb, 10 kg 100 N0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,696.06
SHIMPO FGV-50XY Interval digital de forță 50 Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca50 lb, 20 Kg, 200 N0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,696.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHIMPO FGE-5XY Digital Force Gauge 5 lbs LCD cu 4 cifre
€1,061.27 /unitate