Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHURTAPE HP 100 Bandă de etanșare pentru cutii, cafeniu, 48 mm x 50 m - Pachet de 36 | AB7XJN 24K331

SHURTAPE Bandă de etanșare pentru carton HP 100, maro, 48 mm x 50 m - Pachet de 36

În stoc
Articol: AB7XJN Model: HP 100Crucea Ref: 24K331
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
€123.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de etanșare din carton
Puterea de aderență43 oz / in.
AdezivCauciuc sintetic / topire la cald
CuloriBronza
Diametru3.85 "
Lungime50m
MaterialPolipropilenă turnată cu 25 de microni turnată
Temp de performanță20 de grade până la 150 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune21 lb./in.
Grosime1.6mil.
Lăţime48mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp de performanțăPuterea de aderențăAdezivForța de tracțiuneGrosimeLăţimeCuloriDiametruPreț
Bandă de carton SHURTAPE HP 200 galbenă 48 mm x 100 m - Pachet de 36 | AB7XGQ 24K273 HP 20020 de grade până la 150 de grade F44 oz / in.Cauciuc sintetic / topire la cald27 lb./in.1.9mil.48mmGalben4.44 "€390.70
Bandă de carton SHURTAPE HP 100 transparentă 48 mm x 100 m - Pachet de 36 | AB7XGR 24K274 HP 10020 de grade până la 150 de grade F43 oz / in.Cauciuc sintetic / topire la cald21 lb./in.1.6mil.48mmclar4.26 "€249.27
SHURTAPE AP 401 Bandă de carton transparentă 48 mm x 50 m - Pachet de 36 | AB7XGT 24K276 AP 401-20 grade până la 180 grade F27 oz / in.Acrilic pe bază de apă30 lb./in.2.5mil.48mmclar4.11 "€221.89
SHURTAPE AP 401 Bandă de carton transparentă 72 mm x 50 m - Pachet de 24 | AB7XGU 24K277 AP 401-20 grade până la 180 grade F27 oz / in.Acrilic pe bază de apă30 lb./in.2.5mil.72mmclar4.05 "€177.22
Bandă de carton SHURTAPE HP 200 transparentă 48 mm x 100 m - Pachet de 36 | AB7XGV 24K278 HP 20020 de grade până la 150 de grade F44 oz / in.Cauciuc sintetic / topire la cald27 lb./in.1.9mil.48mmclar4.44 "€321.96
Bandă de carton SHURTAPE HP 200 transparentă 48 mm x 914 m - Pachet de 6 | AB7XGW 24K280 HP 20020 de grade până la 150 de grade F44 oz / in.Cauciuc sintetic / topire la cald27 lb./in.1.9mil.48mmclar9.89 "€352.73
Bandă de carton SHURTAPE AP 180 transparentă 48 mm x 100 m - Pachet de 36 | AB7XGY 24K282 AP 180-20 grade până la 180 grade F21 oz / in.Acrilic pe bază de apă20 lb./in.1.8mil.48mmclar4.45 "€262.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURTAPE Bandă de etanșare pentru carton HP 100, maro, 48 mm x 50 m - Pachet de 36
€123.15 /unitate