SHURTAPE WP 100 Rolă de bandă de ambalare activată cu apă PK10 | AH9PVE 40TU36

SHURTAPE WP 100 Rolă de bandă de ambalare activată cu apă PK10

În stoc
Element: AH9PVE Model: WP 100Crucea Ref: 40TU36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€306.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de ambalare activată cu apă
AdezivActivat cu apă
Material de susținereKraft Paper
Mărimea miezului3"
Temp de performanță150 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Culoarea benziiBronza
Forța de tracțiune56 lb./in.
Grosime5mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.1085
Înălțimea navei (cm)38.86
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)18.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea benzii: 72 mm
    • Lungimea benzii: 138m
    • Rezistența adezivă a benzii: nu este evaluată
    • Aplicație de bandă: Mașină
    • Alungirea benzii: 0%

Variante de produs

ProdusModelTemp de performanțăPuterea de aderențăAdezivForța de tracțiuneGrosimeLăţimeCuloriDiametruPreț
Bandă de carton SHURTAPE HP 200 galbenă 48 mm x 100 m - Pachet de 36 | AB7XGQ 24K273 HP 20020 de grade până la 150 de grade F44 oz / in.Cauciuc sintetic / topire la cald27 lb./in.1.9mil.48mmGalben4.44 "€390.70
Bandă de carton SHURTAPE HP 100 transparentă 48 mm x 100 m - Pachet de 36 | AB7XGR 24K274 HP 10020 de grade până la 150 de grade F43 oz / in.Cauciuc sintetic / topire la cald21 lb./in.1.6mil.48mmclar4.26 "€249.27
SHURTAPE AP 401 Bandă de carton transparentă 48 mm x 50 m - Pachet de 36 | AB7XGT 24K276 AP 401-20 grade până la 180 grade F27 oz / in.Acrilic pe bază de apă30 lb./in.2.5mil.48mmclar4.11 "€221.89
SHURTAPE AP 401 Bandă de carton transparentă 72 mm x 50 m - Pachet de 24 | AB7XGU 24K277 AP 401-20 grade până la 180 grade F27 oz / in.Acrilic pe bază de apă30 lb./in.2.5mil.72mmclar4.05 "€177.22
Bandă de carton SHURTAPE HP 200 transparentă 48 mm x 100 m - Pachet de 36 | AB7XGV 24K278 HP 20020 de grade până la 150 de grade F44 oz / in.Cauciuc sintetic / topire la cald27 lb./in.1.9mil.48mmclar4.44 "€321.96
Bandă de carton SHURTAPE HP 200 transparentă 48 mm x 914 m - Pachet de 6 | AB7XGW 24K280 HP 20020 de grade până la 150 de grade F44 oz / in.Cauciuc sintetic / topire la cald27 lb./in.1.9mil.48mmclar9.89 "€352.73
Bandă de carton SHURTAPE AP 180 transparentă 48 mm x 100 m - Pachet de 36 | AB7XGY 24K282 AP 180-20 grade până la 180 grade F21 oz / in.Acrilic pe bază de apă20 lb./in.1.8mil.48mmclar4.45 "€262.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURTAPE WP 100 Rolă de bandă de ambalare activată cu apă PK10
€306.83 /unitate