Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 141-0574 Comutator flux de aer Auto Reset Spdt | AC2HML 2KGR4

SIEMENS 141-0574 Comutator flux de aer Auto Reset Spdt

În stoc
Element: AC2HML Model: 141-0574Crucea Ref: 2KGR4
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
€140.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de flux de aer
Adâncime3-3/4 "
Diferențial (In. WC)0.06 la 0.6
Evaluare electrică15 Amperi @ 120 până la 277
FuncţieDiafragma acționează o pârghie cu arc pentru a acționa comutatorul de blocare, comutatorul de resetare manuală menține contactul electric deschis până când este apăsat pentru a reseta. Rotirea butonului de reglare în sensul acelor de ceasornic mărește valoarea de referință
Înălţime6.5 "
Găuri de montare OC3-7 / 8 In.
Locație de montareVertical
Temp. De funcționare Gamă-40 la 180 F
Gama de reglare a presiunii0.05 până la 1.0 in. WC
Exemplu de conector de linie1/4 "OD
Tipul comutatoruluiSPDT
TipResetare automată
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS9032906080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 141-0574 Comutator flux de aer Auto Reset Spdt
€140.57 /unitate