Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BQ3B03000S01 Bolt On Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 10kAIC at 240V | CE6LFL

SIEMENS BQ3B03000S01 Întrerupător cu șuruburi, 3 poli, 3 faze, 10 kAIC la 240 V

În stoc
Element: CE6LFL Model: BQ3B03000S01

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€589.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruBQ
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8136
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)15
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens BQ3B03000S01 conceput pentru a proteja circuitele sensibile de fluxurile excesive de curent care cauzează suprasarcini sau scurtcircuite
    • Design cu șuruburi cu terminale cu urechi pe partea de sarcină și conexiuni la panou pentru a conecta mai multe secțiuni ale panoului
    • Unitate de declanșare termomagnetică standard, calibrată la o temperatură ambientală de 40 de grade C, care asigură atât protecție instantanee, cât și cu întârziere de limitare a curentului
    • Declanșarea de șunt de 120V oferă protecție împotriva tensiunilor aplicate extern

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BQ1B010 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria BL, 1 Pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 Întrerupător miniatural, seria BQ, 3 poli, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BQ3B03000S01 Întrerupător cu șuruburi, 3 poli, 3 faze, 10 kAIC la 240 V
€589.16 /unitate