Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BQ3B040H Molded Case Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 22kAIC at 240V | CE6LFT

SIEMENS BQ3B040H Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 3 faze, 22 kAIC la 240 V

În stoc
Articol: CE6LFT Model: BQ3B040H
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
€300.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi40
Tip cadruBQ
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Siemens BQ3B040H circuit breaker used for protecting sensitive circuits against excessive current flows causing short circuit or overload conditions
    • Declanșarea magnetică termică oferă atât funcții de limitare a curentului cu întârziere, cât și instantanee
    • Terminalele laterale de sarcină permit cablarea sigură și eliminarea conexiunilor slăbite, iar designul cu șuruburi asigură o instalare ușoară

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BQ1B010 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria BL, 1 Pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 Întrerupător miniatural, seria BQ, 3 poli, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BQ3B040H Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 3 faze, 22 kAIC la 240 V
€300.16 /unitate