Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS GMA121.1P Cuplu actuator 62 Cronometrare 90 grade 90 Sec | AC3MFK 2UPH6

SIEMENS GMA121.1P Cuplu actuator 62 Cronometrare la 90 de grade 90 sec

În stoc
Element: AC3MFK Model: GMA121.1PCrucea Ref: 2UPH6
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
€273.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-25 la 130 F
Adâncime2-3/8 "
Legăturile electricePlumb de 3 ft 18 AWG
Înălţime8.375 "
Tip montareMontare directă
consum de energie5 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS8110A1008
Tipul axuluiAutocentrare
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)90
Cuplul62 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.43
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8501106060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeTipul axuluiVoltajLăţimePreț
SIEMENS GMA221.1U Actuator 2 pozitii 90 sec 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 la 158 F2-1/4 "8.75 "Cuplare cu arbore autocentrantAC 1202 1 / 2 "€325.91
SIEMENS GMA226.1U Actuator 2 pozitii 90 sec 120v | AE7CRQ 5WYE3 GMA226.1U-25 la 158 F2-1/4 "8.75 "Cuplare cu arbore autocentrantAC 1202 1 / 2 "€401.90
SIEMENS GMA126.1P Actuator 2 pozitii 24vac/dc 90 sec | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1P-25 la 158 F2-1/4 "8.75 "Cuplare cu arbore autocentrant24 AC / DC2 1 / 2 "€372.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS GMA121.1P Cuplu actuator 62 Cronometrare la 90 de grade 90 sec
€273.27 /unitate