Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS GMA221.1U Actuator 2 pozitii 90 sec 120v | AE7CRK 5WYD8

SIEMENS GMA221.1U Actuator 2 pozitii 90 sec 120v

În stoc
Articol: AE7CRK Model: GMA221.1UCrucea Ref: 5WYD8
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
€325.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-25 la 158 F
Adâncime2-1/4 "
Legăturile electricePlumb de 3 ft 18 AWG
Înălţime8.75 "
Tip montareMontare directă
consum de energie5 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS4103
Tipul axuluiCuplare cu arbore autocentrant
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)90
Cuplul62 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
VoltajAC 120
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.63
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8501106060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeTipul axuluiVoltajLăţimePreț
SIEMENS GMA121.1P Cuplu actuator 62 Cronometrare 90 grade 90 Sec | AC3MFK 2UPH6 GMA121.1P-25 la 130 F2-3/8 "8.375 "Autocentrare24 AC / DC3.25 "€273.27
SIEMENS GMA226.1U Actuator 2 pozitii 90 sec 120v | AE7CRQ 5WYE3 GMA226.1U-25 la 158 F2-1/4 "8.75 "Cuplare cu arbore autocentrantAC 1202 1 / 2 "€401.90
SIEMENS GMA126.1P Actuator 2 pozitii 24vac/dc 90 sec | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1P-25 la 158 F2-1/4 "8.75 "Cuplare cu arbore autocentrant24 AC / DC2 1 / 2 "€372.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS GMA221.1U Actuator 2 pozitii 90 sec 120v
€325.91 /unitate