Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS GQD221.1U Actuator 2 pozitii 15 sec 120v | AE7CRL 5WYD9

SIEMENS GQD221.1U Actuator 2 Pozitie 15 Sec 120v

În stoc
Articol: AE7CRL Model: GQD221.1UCrucea Ref: 5WYD9
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
€243.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 158 F
Adâncime2-3/4 "
Legăturile electriceConexiune conductă 1/2 "NPT
Înălţime4.75 "
Tip montareMontare directă
consum de energie10 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS4103
Tipul axuluiCuplare cu arbore autocentrant
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)15
Cuplul20 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
VoltajAC 120
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.67
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8501106060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăAdâncimeLegăturile electriceconsum de energieTipul axuluiSincronizare (sec.)VoltajPreț
SIEMENS GQD121.1P Cuplu actuator 20 Sincronizare 90 grade 30 sec | AC3MFL 2UPH7 GQD121.1P2.75 "-25 la 130 F2-3/8 "Plumb de 3 ft 18 AWG6.5 VASetați cuplajul arborelui șurub9024 AC / DC€299.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS GQD221.1U Actuator 2 Pozitie 15 Sec 120v
€243.84 /unitate