Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS GQD121.1P Cuplu actuator 20 Sincronizare 90 grade 30 sec | AC3MFL 2UPH7

SIEMENS GQD121.1P Cuplu actuator 20 Timp la 90 de grade 30 sec

În stoc
Element: AC3MFL Model: GQD121.1PCrucea Ref: 2UPH7
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
€248.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-25 la 130 F
Adâncime2-3/8 "
Legăturile electricePlumb de 3 ft 18 AWG
Înălţime4.75 "
Tip montareMontare directă
consum de energie6.5 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS8105A1008
Tipul axuluiSetați cuplajul arborelui șurub
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)90
Cuplul20 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8501106060
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăAdâncimeLegăturile electriceconsum de energieTipul axuluiSincronizare (sec.)VoltajPreț
SIEMENS GQD221.1U Actuator 2 pozitii 15 sec 120v | AE7CRL 5WYD9 GQD221.1U1.5 "-40 la 158 F2-3/4 "Conexiune conductă 1/2 "NPT10 VACuplare cu arbore autocentrant15AC 120€277.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS GQD121.1P Cuplu actuator 20 Timp la 90 de grade 30 sec
€248.32 /unitate