SIEMENS HEG3B080L Circuit Breaker, Feed-Through, 80 Ampere, 65kAIC at 480V | CE6LPQ

SIEMENS HEG3B080L Circuit Breaker, Feed-Through, 80 Ampere, 65kAIC at 480V

Articol: CE6LPQ Model: HEG3B080L

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruEEB
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3491
Înălțimea navei (cm)12
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)17
Codul HS8536200040

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS HEB1B015B Întrerupător, înșurubat, 15 amperi, 1 fază, 65 kAIC la 277 V | CE6LPB HEB1B015B15Bolt On Circuit Breaker1347V€331.33
SIEMENS HEB2B050B Întrerupător, cu bolt, 50 Amperi, 1 fază, 65 kAIC la 480 V | CE6LPC HEB2B050B50Bolt On Circuit Breaker2600V€623.89
SIEMENS HEB2B060B Întrerupător, înșurubat, 60 amperi, 1 fază, 65 kAIC la 480 V | CE6LPD HEB2B060B60Bolt On Circuit Breaker2600V€623.89
SIEMENS HEB2B070B Întrerupător, cu bolt, 70 Amperi, 1 fază, 65 kAIC la 480 V | CE6LPE HEB2B070B70Bolt On Circuit Breaker2600V€651.42
SIEMENS HEB2B080B Întrerupător, înșurubat, 80 amperi, 1 fază, 65 kAIC la 480 V | CE6LPF HEB2B080B80Bolt On Circuit Breaker2600V€651.42
SIEMENS HEB2B090B Întrerupător, cu bolt, 90 Amperi, 1 fază, 65 kAIC la 480 V | CE6LPG HEB2B090B90Bolt On Circuit Breaker2600V€651.42
SIEMENS HEB2B100B Întrerupător, cu bolt, 100 Amperi, 1 fază, 65 kAIC la 480 V | CE6LPH HEB2B100B100Bolt On Circuit Breaker2600V€651.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS HEG3B080L Circuit Breaker, Feed-Through, 80 Ampere, 65kAIC at 480V