Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de conductă CO2100 SIEMENS QPM2, pentru utilizare cu: intrări controler 0 - 10 VDC | AE7CRX 5WYE9

SIEMENS Senzor de conductă CO2100 QPM2, pentru utilizare cu: intrări controler 0 - 10 VDC

În stoc
Articol: AE7CRX Model: QPM2100Crucea Ref: 5WYE9
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
€644.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de conductă CO2
CuloriAlb
Adâncime11 "
Înălţime1.625 "
Tensiune de intrare24 VAC
Temp. De funcționare Gamă-31 la 113 F
Tip senzorModul de detectare a CO2 NDIR
Denumiri terminaleG, G0, U1
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8531100045
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Ideal pentru utilizare în săli de conferințe, pavilioane de târguri, săli de expoziție, restaurante, saloane, săli de sport, centre comerciale și în sistemele de aer condiționat și ventilație pentru a crește confortul camerei și a minimiza consumul de energie
    • Include o sondă reglabilă pentru detectarea fisurilor de până la 30 de grade (în afara unghiului) și o flanșă de montare pentru un risc minim de dezaliniere

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS Senzor de conductă CO2100 QPM2, pentru utilizare cu: intrări controler 0 - 10 VDC
€644.03 /unitate