Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de viteză a aerului SIEMENS QVM62.1, 24 VAC | AE7CRZ 5WYF1

SIEMENS Senzor de viteză a aerului QVM62.1, 24 VAC

În stoc
Articol: AE7CRZ Model: QVM62.1Crucea Ref: 5WYF1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€360.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de viteză a aerului
CuloriAlb
Adâncime12.625 "
Înălţime1.75 "
Tensiune de intrare24 VAC
Temp. De funcționare Gamă23 până la 113 F.
Tip senzorAnemometru termic cu film subțire
Denumiri terminaleG, M, U1
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9026802000
Tara natalaAT

Detalii produs:

    • Folosit pentru a echilibra fluctuațiile de presiune sau pentru a controla fluxul de aer în conductele de aer
    • Înregistrează viteza aerului și apoi îl convertește într-un semnal de ieșire DC
    • Cântați cu grătar de 0.5 cm pe tija de imersiune și o țeavă de extensie pentru a măsura adâncimea de imersie
    • Flanșă de conectare pentru atașarea și etanșarea tijei de imersie pe peretele conductei
    • Carcasă din plastic cu capac detașabil pentru a găzdui traductorul

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS Senzor de viteză a aerului QVM62.1, 24 VAC
€360.06 /unitate