Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9065ST220 Releu de suprasarcină cu stare solidă 15 - 45a | AF7HFY 21AM81

SQUARE D 9065ST220 Releu de suprasarcină cu stare solidă 15 - 45a

În stoc
Element: AF7HFY Model: 9065ST220Crucea Ref: 21AM81
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
€541.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de suprasarcină în stare solidă
Gama de curent15.0 la 45.0A
Adâncime6"
Înălţime5.8 "
Dimensiunea NEMA2
Număr de poli3
Metoda de detectareElectronic
Montare separatăNu
Tip demarorNU AL MEU
Clasa de călătorie10 sau 20
Voltaj600 VAC
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.55
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelGama de curentAdâncimeÎnălţimeDimensiunea NEMALăţimePreț
SQUARE D 9065ST320 Releu de suprasarcină cu stare solidă 30 - 90a | AF7HFZ 21AM82 9065ST32030.0 la 90.0A7.3 "5.9 "37"€665.37
SQUARE D 9065ST420 Releu de suprasarcină cu stare solidă 45 - 135a | AF7HGA 21AM83 9065ST42045.0 la 135A7.3 "5.9 "47"€922.83
SQUARE D 9065SF020 Releu de suprasarcină cu stare solidă 6 - 18a | AF7HGB 21AM84 9065SF0206.00 la 18.0A6.1 "5.5 "-5.3 "€423.04
SQUARE D 9065SF120 Releu de suprasarcină cu stare solidă 9 - 27a | AF7HGC 21AM85 9065SF1209.00 la 27.0A6.3 "5.5 "15.4 "€400.75
SQUARE D 9065SF220 Releu de suprasarcină cu stare solidă 15 - 45a | AF7HGD 21AM86 9065SF22015.0 la 45.0A6.3 "5.8 "25.6 "€580.00
SQUARE D 9065SF320 Releu de suprasarcină cu stare solidă 30 - 90a | AF7HGE 21AM87 9065SF32030.0 la 90.0A8"5.4 "36.7 "€677.48
SQUARE D 9065SF420 Releu de suprasarcină cu stare solidă 45 - 135a | AF7KUC 21TV76 9065SF42045.0 la 135A4.5 "2.9 "45.3 "€980.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9065ST220 Releu de suprasarcină cu stare solidă 15 - 45a
€541.80 /unitate