Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIGNODE 424125 Dispozitiv de etanșare pneumatic pentru curele 1-1/4 inch lățime | AA8YHU 1ATA1

SIGNODE 424125 Dispozitiv de etanșare cu bandă pneumatică 1-1/4 inch lățime

În stoc
Element: AA8YHU Model: 424125Crucea Ref: 1ATA1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3,588.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigilant pneumatic pentru curele
Pentru grosimea curelei0.64 la 0.79mm
Pentru lățimea de legare1.25 "
MaterialOţel
Tip de crestăturăReverse unic
Presiunea necesară75 la 90 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.393
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8422409140
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru lățimea de legarePreț
SIGNODE 424200 Dispozitiv de etanșare pneumatic pentru curele, lățime de 3/4 inch | AA8YFP 1ARZ9 4242003 / 4 "€3,973.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIGNODE 424125 Dispozitiv de etanșare cu bandă pneumatică 1-1/4 inch lățime
€3,588.39 /unitate