Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIGNODE ST Întinzător de curele din oțel, design deschis | AD3AJG 3XG90

SIGNODE Întinzător de curele din oțel ST, design deschis

În stoc
Articol: AD3AJG Model: STCrucea Ref: 3XG90

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,311.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTensor de legare din oțel
Pentru grosimea cureleiPână la 0.023 "
Pentru lățimea de legare3/8 până la 3/4 "
StilOperatii Deschise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întinzătorul de curele Signode ST conceput pentru strângerea curelelor din poliester pe suprafețe plate/rotunde înainte de a fixa capetele împreună
    • Integrat cu o roată de alimentare zimțată pentru a angaja curele la tensiunea dorită
    • Design în stil deschis care nu necesită surse externe sau atașamente și poate scoate o cantitate nelimitată de slăbiciune pentru o funcționare continuă
    • Compatibil cu sculele de curele din oțel Apex și Magnus de la Signode pentru lungimi de curele cuprinse între 3/8 și 3/4 inchi la o grosime maximă de 0.023 inci

Variante de produs

ProdusModelPentru lățimea de legareStilPreț
SIGNODE 003450 Roată de alimentare pentru întinzător de curele din oțel | AD3AJF 3XG89 0034505/8 până la 3/4 "Roată de alimentare€1,661.25
SIGNODE PF Roată de alimentare pentru întinzător de curele din oțel | AD3AJH 3XG91 PF3/8 până la 3/4 "Roată de alimentare€2,686.01
SIGNODE PFH Roată de alimentare pentru întinzător de curele din oțel | AD3AJJ 3XG92 PFH3/4 la 1 1/4 "Roată de alimentare€3,046.34
SIGNODE TH34-114 Roată de alimentare pentru întinzător de curele din oțel | AD3AJK 3XG93 TH34-1143/4 la 1 1/4 "Roată de alimentare€2,885.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIGNODE Întinzător de curele din oțel ST, design deschis
€1,311.14 /unitate