SIGNODE TABLE-TYER Mașină de curele de masă Semiautomatc | AE7KVV 5Z093

SIGNODE TABLE-TYER Mașină de curele de masă Semiautomatc

În stoc
Articol: AE7KVV Model: TABLE-TYERCrucea Ref: 5Z093

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,200.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de legat de masă
amperi3
Core Dia.8 "până la 9"
Frecvență60 Hz
Lungime33.5 "
Mod de operareSemiautomat
Inălțime totală37.5 "
Înălțimea suprafeței mesei30-3/4" to 37-1/2"
Capacitatea de tensiune2 lb până la 100 lb.
Voltaj110 VAC
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.9
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)92.96
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune legare (1/4 "la 1/2")

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăPreț
SIGNODE TTX Mașină de curele de masă Semiautomatc | AA8YHW 1ATA5 TTX34 "30.25 "€3,882.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIGNODE TABLE-TYER Mașină de curele de masă Semiautomatc
€6,200.68 /unitate