SIGNODE TTX Mașină de curele de masă Semiautomatc | AA8YHW 1ATA5

SIGNODE Mașină de curele TTX de masă Semiautomatc

În stoc
Element: AA8YHW Model: TTXCrucea Ref: 1ATA5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,882.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de legat de masă
amperi3
Core Dia.8 "până la 9"
Frecvență60 Hz
Lungime34 "
Mod de operareSemiautomat
Inălțime totală30.25 "
Înălțimea suprafeței mesei30-1/4 "
Capacitatea de tensiune20 lb până la 80 lb.
Voltaj110 VAC
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.35
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)93.22
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune legare (1/4 "la 1/2")

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăPreț
SIGNODE TABLE-TYER Mașină de curele de masă Semiautomatc | AE7KVV 5Z093 MASĂ33.5 "37.5 "€6,200.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIGNODE Mașină de curele TTX de masă Semiautomatc
€3,882.91 /unitate